Referenties
Facom:T5.L
Rubix:10105285
EAN:3148510656700




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 40 mm |
| Lengte | 250 mm |
Productdetails : FACOM GRIPTANG T5.L
Max. opening [mm]: d. 65 mmAfmetingen [mm]: 290 x 80 x 22[g]: 819
Sterke punten
• De ergonomische aluminium handgrepen zijn ongevoelig voor spatten bij het lassen.• Zonder schokken geleidelijk en gecontroleerd ontgrendelen.• Praktisch en comfortabel: Met één hand te bedienen, de handgrepen gaan maar weinig open, hoe ver de bekken ook open staan.• Bekken afgewerkt met gesmeed chroom-molybdeen staal, zeer slijtvast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 250x70x20 mm |
| Gewicht verpakking | 629 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 40 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 40 mm |
| Gewicht | 631 g |
| Type | griptang met trekker (lock-grip/klembekken) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes