MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=18

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B3018
Rubix:01851434
Fabrikant:866075
EAN:3660338202612
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=18

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=18


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 18 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden18
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter109,71 mm
Buitendiameter118 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter118 mm
€ 54,37 excl. BTW
/ stuk
€ 65,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen