MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=18

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B2018
Rubix:A0052902
EAN:3660338300899
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=18

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=18


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 18 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
ISO-code20b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter182,85 mm
Buitendiameter198 mm
Totale breedte80 mm
Kopcirkeldiameter198 mm
€ 167,37 excl. BTW
/ stuk
€ 202,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen