MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17 GT TL1610

Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B1017R
Rubix:02853830
EAN:3660338408472
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17 GT TL1610

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17 GT TL1610


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17 TL1610 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf76 mm
Richtdiameter103,67 mm
Buitendiameter111,5 mm
Totale breedte25 mm
€ 24,32 excl. BTW
/ stuk
€ 29,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden