MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=21
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B3021
Rubix:01851479
Fabrikant:866120
EAN:3660338203060


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=21
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 21 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 170,43 mm |
| Buitendiameter | 181,2 mm |
| Totale breedte | 100 mm |
| Kopcirkeldiameter | 181,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,47 excl. BTW
/ stuk
€ 236,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen