MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=32
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B1032
Rubix:01851404
Fabrikant:866047
EAN:3660338202339


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 32 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=32
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 32 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 32 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 194,35 mm |
| Buitendiameter | 203,3 mm |
| Totale breedte | 40 mm |
| Kopcirkeldiameter | 203,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,16 excl. BTW
/ stuk
€ 64,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden