MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=26

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P32B1026
Rubix:A0052643
EAN:3660338303487
MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=26

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=26


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 26 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden26
ISO-code32b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter421,44 mm
Buitendiameter441,9 mm
Totale breedte90 mm
Kopcirkeldiameter441,9 mm
€ 550,37 excl. BTW
/ stuk
€ 665,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen