MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=24 GT TL1210

Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B1024R
Rubix:02853704
EAN:3660338407840
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=24 GT TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=24 GT TL1210


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=24 TL1210 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf63 mm
Richtdiameter72,97 mm
Buitendiameter77 mm
Totale breedte25 mm
€ 12,44 excl. BTW
/ stuk
€ 15,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden