MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=18

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B3018
Rubix:A0052782
EAN:3660338302091
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=18
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=18


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 18 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden18
ISO-code24b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter219,42 mm
Buitendiameter234,3 mm
Totale breedte150 mm
Kopcirkeldiameter234,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.368,70 excl. BTW
/ 5 stuks
2.866,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen