MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=18 TL1615
Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA12B2018
Rubix:01850876
Fabrikant:857273
EAN:3660338125355


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 18 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=18 TL1615
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z18 dubbele rij
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 18 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 90 mm |
| Richtdiameter | 109,71 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Totale breedte | 32 mm |
| Kopcirkeldiameter | 118 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,16 excl. BTW
/ stuk
€ 58,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen