MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=12
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B3012
Rubix:A0052690
EAN:3660338303012


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 12 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=12
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 12 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 12 |
| ISO-code | 28b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 171,74 mm |
| Buitendiameter | 189,3 mm |
| Totale breedte | 180 mm |
| Kopcirkeldiameter | 189,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,58 excl. BTW
/ stuk
€ 452,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen