MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=19

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P32B3019
Rubix:A0052601
EAN:3660338303906
MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=19

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=19


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 19 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden19
ISO-code32b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter308,66 mm
Buitendiameter329,1 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter329,1 mm
€ 1.171,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.417,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen