MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=76
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B3076
Rubix:A0048748
Fabrikant:883195
EAN:3660338366123


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 76 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=76
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 76 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 76 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter van piloot | 34 mm |
| Diameter naaf | 130 mm |
| Totale breedte | 67 mm |
| Kopcirkeldiameter | 392,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.465,26 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.772,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen