FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-45-200 8062768

Tandriem-as ELGC-TB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ELGC-TB-KF-45-200
Rubix:05112679
Fabrikant:8062768
EAN:4052568295974
FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-45-200 8062768

Technische samenvatting

Typeelektromechanische lineaire as met tandriem
Diameter zuiger45 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-45-200 8062768


Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.

Sterke punten

- Tandriem en nauwkeurige, veerkrachtige recirculerende kogellagergeleiding in de slede
- Geleiding en tandriem worden beschermd door een roestvrijstalen afdekband

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektromechanische lineaire as met tandriem
Diameter zuiger45 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Bouwmaat45
€ 505,65 excl. BTW
/ stuk
€ 611,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen