FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-45-300 8062769

Tandriem-as ELGC-TB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ELGC-TB-KF-45-300
Rubix:05112681
Fabrikant:8062769
EAN:4052568295981
FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-45-300 8062769

Technische samenvatting

Typeelektromechanische lineaire as met tandriem
Diameter zuiger45 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-45-300 8062769


Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.

Sterke punten

- Tandriem en nauwkeurige, veerkrachtige recirculerende kogellagergeleiding in de slede
- Geleiding en tandriem worden beschermd door een roestvrijstalen afdekband

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektromechanische lineaire as met tandriem
Diameter zuiger45 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Bouwmaat45
€ 522,76 excl. BTW
/ stuk
€ 632,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen