SMC SLEDE MXW25-150B

Geleidecilinders MXW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXW25-150B
Rubix:05278366
EAN:3618036333046
SMC SLEDE MXW25-150B

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MXW25-150B


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding, Lange Slag
Bore Size: 25mm
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 150mm
Option: B (2 Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)445x126x76 mm
Logistiek gewicht9040 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat25
Land van oorsprongJP
€ 1.421,39 excl. BTW
/ stuk
€ 1.719,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen