GATES TANDRIEM 14MGT 1890 125 POLYCHAIN CARBON VOLT

Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCV 14MGT 1890 125
Rubix:02351478
Fabrikant:923908135
EAN:5414465494338
GATES TANDRIEM 14MGT 1890 125 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte1890 mm
Breedte riem125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 1890 125 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,853 g
Profiel14mgt
Werklengte1890 mm
Breedte riem125 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden135
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.869,24 excl. BTW
/ stuk
3.471,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen