GATES TANDRIEM 14MGT 2590 90 POLYCHAIN CARBON VOLT

Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCV 14MGT 2590 90
Rubix:02351556
Fabrikant:923907185
EAN:5414465494055
GATES TANDRIEM 14MGT 2590 90 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte2590 mm
Breedte riem90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 2590 90 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,817 g
Profiel14mgt
Werklengte2590 mm
Breedte riem90 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden185
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.699,18 excl. BTW
/ stuk
3.266,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen