GATES TANDRIEM 8MGT 960 12 POLYCHAIN CARBON VOLT

Tandriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 8MGT 960 12
Rubix:02351182
Fabrikant:923900120
EAN:5414465489747
GATES TANDRIEM 8MGT 960 12 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte960 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 960 12 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD

Sterke punten

-Hoog vermogen en prestaties met een lichtgewicht, schoonlopende constructie
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking Gepatenteerd ontwerp en constructie
Snelle terugverdientijd voor conversie naar aandrijving

Toepassingen

Energie, landbouw en petrochemische industrieën

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,054 g
Profiel8mgt
Werklengte960 mm
Breedte riem12 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden120
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,91 excl. BTW
/ stuk
110,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen