Referenties
Gates:PCV 8MGT 1040 12
Rubix:02351198
Fabrikant:923900130
EAN:5414465489761

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1040 12 POLYCHAIN CARBON VOLT
De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie voert statische elektriciteit veilig af naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing. Dit maakt het de veiligste en sterkste optie voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
Sterke punten
•Hoog vermogen en hoge prestaties met een lichtgewicht, schoon lopende constructie
Gelijkwaardig vermogen aan rollenkettingaandrijvingen met dezelfde breedte
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking
Gepatenteerd ontwerp en constructie
Stiller dan rollenkettingaandrijvingen
Gelijkwaardig vermogen aan rollenkettingaandrijvingen met dezelfde breedte
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking
Gepatenteerd ontwerp en constructie
Stiller dan rollenkettingaandrijvingen
Toepassingen
Landbouw; Petrochemische industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,058 g |
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 1040 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 130 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,14 excl. BTW
/ stuk
€ 112,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen