Referenties
Gates:PCV 14MGT 2100 68
Rubix:02351494
Fabrikant:923906150
EAN:5414465493645

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 2100 68 POLYCHAIN CARBON VOLT
De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie voert statische elektriciteit veilig af naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing. Dit maakt het de veiligste en sterkste optie voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
Sterke punten
•Hoog vermogen en hoge prestaties met een lichtgewicht, schoon lopende constructie
Gelijkwaardig vermogen aan rollenkettingaandrijvingen met dezelfde breedte
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking
Gepatenteerd ontwerp en constructie
Stiller dan rollenkettingaandrijvingen
Gelijkwaardig vermogen aan rollenkettingaandrijvingen met dezelfde breedte
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking
Gepatenteerd ontwerp en constructie
Stiller dan rollenkettingaandrijvingen
Toepassingen
Landbouw; Petrochemische industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,118 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 2100 mm |
| Breedte riem | 68 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 150 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.705,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2.063,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen