Referenties
Festo:ELGC-TB-KF-60-200
Rubix:05112695
Fabrikant:8062776
EAN:4052568296056

Technische samenvatting
| Type | festo tandriemas elgc-tb-kf-60-200 8062776 |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-60-200 8062776
ELGC-TB-KF-60-200 TANDRIEMAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo tandriemas elgc-tb-kf-60-200 8062776 |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 60 |
| Serie | elgc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 517,14 excl. BTW
/ stuk
€ 625,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen