MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=21 GT TL1610
Tandwiel - Duplex met conische boring - geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B2021R
Rubix:02853762
EAN:3660338408137


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=21 GT TL1610
Mecaline kettingwielen met conische boring en geharde tanden zijn gemaakt van gietijzer C45 staal en worden geproduceerd om conische bussen te accepteren. Verkrijgbaar in simplex, duplex of triplex uitvoering.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=21 TL1610 GEHARD
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 08b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 70 mm |
| Richtdiameter | 85,22 mm |
| Buitendiameter | 89,7 mm |
| Totale breedte | 25 mm |
| Kopcirkeldiameter | 89,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,22 excl. BTW
/ stuk
€ 25,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden