MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=38 GT TL3020

Tandwiel - Duplex met conische boring - geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B2038R
Rubix:02853868
EAN:3660338408649
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=38 GT TL3020

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden38
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=38 GT TL3020


Mecaline kettingwielen met conische boring en geharde tanden zijn gemaakt van gietijzer C45 staal en worden geproduceerd om conische bussen te accepteren. Verkrijgbaar in simplex, duplex of triplex uitvoering.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=38 TL3020 GEHARD

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden38
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter230,69 mm
Buitendiameter239 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter239 mm
€ 196,04 excl. BTW
/ stuk
€ 237,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen