MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=21 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B3021R
Rubix:02853316
EAN:3660338405907
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=21 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=21 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=21 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden21
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf100 mm
Richtdiameter127,82 mm
Buitendiameter136 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter136 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,77 excl. BTW
/ stuk
103,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen