MECALINE KETTINGWIEL 081 Z=34 GT 1/2X1/8
Kettingwiel geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P081-034R
Rubix:02852832


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 34 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 081 Z=34 GT 1/2X1/8
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 081-1 Z=34 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 34 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,92 excl. BTW
/ stuk
€ 33,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden