MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=20 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B3020R
Rubix:02853542
EAN:3660338407031
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=20 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden20
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=20 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=20 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden20
ISO-code20b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf120 mm
Richtdiameter202,98 mm
Buitendiameter218,1 mm
Totale breedte115 mm
Kopcirkeldiameter218,1 mm
€ 380,02 excl. BTW
/ stuk
€ 459,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden