MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=31 GT
Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B2031R
Rubix:02852768
EAN:3660338403446


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 31 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=31 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=31 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 31 |
| ISO-code | 06b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Diameter naaf | 79 mm |
| Richtdiameter | 103,23 mm |
| Buitendiameter | 98,3 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
| Kopcirkeldiameter | 98,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden