MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=19 TL2517

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA20B1019
Rubix:01851052
Fabrikant:857366
EAN:3660338126260
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=19 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=19 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 19 teeth (2517) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter192,91 mm
Buitendiameter208,1 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter208,1 mm
€ 117,21 excl. BTW
/ stuk
€ 141,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen