MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=23 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B3023R
Rubix:02853546
EAN:3660338407055
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=23 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=23 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=23 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
ISO-code20b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter233,17 mm
Buitendiameter248,3 mm
Totale breedte115 mm
Kopcirkeldiameter248,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
494,97 excl. BTW
/ stuk
598,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen