MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=12 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B2012R
Rubix:02853244
EAN:3660338405549
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=12 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=12 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=12 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden12
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Diameter naaf53 mm
Richtdiameter73,6 mm
Buitendiameter81,5 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter81,5 mm
€ 20,27 excl. BTW
/ stuk
€ 24,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden