Referenties
Mecaline:P10B1009R
Rubix:02853038
EAN:3660338404535


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 9 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=9 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=9 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 9 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 30 mm |
| Richtdiameter | 46,42 mm |
| Buitendiameter | 52,6 mm |
| Totale breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen