MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=11 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P32B2011R
Rubix:02853668
EAN:3660338407666
MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=11 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden11
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=11 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=11 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden11
ISO-code32b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Diameter naaf120 mm
Richtdiameter180,31 mm
Buitendiameter200,8 mm
Totale breedte120 mm
Kopcirkeldiameter200,8 mm
€ 310,04 excl. BTW
/ stuk
€ 375,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen