MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=21 GT TL2517
Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA20B1021R
Rubix:02853938
EAN:3660338408977


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=21 GT TL2517
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=21 TL2517 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 20b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 108 mm |
| Richtdiameter | 213,04 mm |
| Buitendiameter | 228,2 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,07 excl. BTW
/ stuk
€ 219,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen