MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=10

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B2010
Rubix:01851300
Fabrikant:865943
EAN:3660338201295
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=10

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=10


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 10 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden10
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter41,1 mm
Buitendiameter45,2 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter45,2 mm
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen