Referenties
Bahco:CR L 02
Rubix:A0770204
EAN:7314150215928


Technische samenvatting
| Lengte | 360 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 50 mm² |
Documenten
Productdetails : BAHCO KRIMPTANG HD 6-50MM CR L 02
Krimptang voor grote kabelschoenen. Zeskant krimptang voor kabelschoenen van 6 tot 50 mm. Roterende matrix voor keuze kabelformaat.
Sterke punten
•Hexagonal crimping tool for terminals and connectors
High leverage crimping pliers for the largest terminals
Rotational matrix that allows for choosing of the size of each cable section
High leverage crimping pliers for the largest terminals
Rotational matrix that allows for choosing of the size of each cable section
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1630 g |
| Lengte | 360 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 50 mm² |
| Gewicht | 1640 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,76 excl. BTW
/ stuk
€ 264,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen