KNIPEX SLEUTELTANG 35 MM - 1 3/8 86 05 180 T BK

Tangensleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:86 05 180 T BK
Rubix:A0977731
EAN:4003773080558
KNIPEX SLEUTELTANG 35 MM - 1 3/8 86 05 180 T BK

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Openingscapaciteit40 mm
Aantal posities15
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX SLEUTELTANG 35 MM - 1 3/8 86 05 180 T BK


Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakteveredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!. Vervangt een set schroefsleutels, metrisch en inch. tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken. Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakteveredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!. Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken. Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk. Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier. Vervangt een set schroefsleutels, metrisch en inch. Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken. De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe. Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)245x85x21 mm
Logistiek gewicht299 g
Lengte180 mm
Openingscapaciteit40 mm
Aantal posities15
Gewicht260 g
€ 61,55 excl. BTW
/ stuk
€ 74,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen