COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM101JA-M12 D115

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T100-KM101JA-M12 D115
Rubix:A0448420
Fabrikant:8248520
EAN:7323226759716
COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM101JA-M12 D115

Technische samenvatting

Schroefdraadm12
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM101JA-M12 D115


CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Schroefhoek60 °
Schroefdraadm12
35,18 excl. BTW
/ stuk
42,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen