CUTLINE MACHINETAP HSS-E UNI BLIND M8X1 DIN374 - 861851
METRISCH FIJNE MACHINETAP - HSS-E - BLIND - UNIVERSEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861851
Rubix:20853242
EAN:3660338166051




Technische samenvatting
| Schroefdraad | metric fine |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : CUTLINE MACHINETAP HSS-E UNI BLIND M8X1 DIN374 - 861851
DIN 374
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | metric fine |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | gespoten |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,72 excl. BTW
/ stuk
€ 45,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden