Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM100JA-M6 B115
Rubix:A0448093
Fabrikant:8248728
EAN:7323226761795


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6x1,0 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100JA-M6 B115
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x1,0 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 10 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 30 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m6x1,0 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | corotap™300 - spiraal-/spiraalvormige snijgroeven |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,69 excl. BTW
/ stuk
€ 54,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen