DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M22 (WAS E346/E347)

Machinetappen E238

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E238M22
Rubix:20020494
EAN:7320760664087
DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M22 (WAS E346/E347)

Technische samenvatting

Schroefdraadm22
Diameter schroefdraad22 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M22 (WAS E346/E347)


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 22 X2,50 E238 40DEG 6H DIN376 HSSE BLEU

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm22
Diameter schroefdraad22 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter19,5 mm
Aansluiting18 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
192,27 excl. BTW
/ stuk
232,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen