COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM171DA-M20 B110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM171DA-M20 B110
Rubix:A0448184
Fabrikant:8248441
EAN:7323226758924
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM171DA-M20 B110

Technische samenvatting

Schroefdraadm20
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM171DA-M20 B110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter17,5 mm
Diameter handvat16 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad30 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingtialn
Totale lengte224 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm20x2,5
Aantal windingen per inch10,16
Tolerantie6h
Type schachtdin 376
253,40 excl. BTW
/ stuk
306,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen