CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 1/2 - 20 DOORL. GATEN - 864995

UNF-TAP - SPIRAALPUNT - HSSE - 3% VANADIUM MEERDERE MATERIALEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:864995
Rubix:20854114
EAN:3660338194306
CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 1/2 - 20 DOORL. GATEN - 864995
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Schroefdraad1/2 20
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 1/2 - 20 DOORL. GATEN - 864995


UNF draad. Doorlopende gaten.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad1/2 20
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11,5 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad1/2
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,30 excl. BTW
/ stuk
79,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen