Referenties
Sandvik Coromant:T200-PD100DA-M5 D110
Rubix:A0448266
Fabrikant:8248166
EAN:7323226756173


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100DA-M5 D110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5 x 0,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 5 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m5 x 0,8 |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 371 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,87 excl. BTW
/ stuk
€ 49,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen