PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 7G BL P20549-M3

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P20549-M3
Rubix:20492704
Fabrikant:6244502
EAN:4042446236373
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 7G BL P20549-M3

Technische samenvatting

Schroefdraadm3 x 0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typeblinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 7G BL P20549-M3


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20549-M3

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3 x 0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typeblinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,5 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Diepte schroefdraad6 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingongecoat (bright)
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm3 x 0,5
Aantal windingen per inch50,8
Tolerantie7g
Type schachtrechte schacht
30,83 excl. BTW
/ stuk
37,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen