Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM101DA-M8 P1PM
Rubix:A0448948
Fabrikant:8055821
EAN:7323225953931


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8x1,25-6hx |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DA-M8 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1,25-6hx |
| Diameter schroefdraad | 6,8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | pvd tialn |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m8x1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,45 excl. BTW
/ stuk
€ 73,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen