PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22519-UNC2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P22519-UNC2
Rubix:20492638
Fabrikant:6244691
EAN:4042446238261

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #2-56 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,184 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22519-UNC2
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22519-UNC2
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #2-56 |
| Diameter schroefdraad | 2,184 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 1,85 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 4 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc #2-56 |
| Aantal windingen per inch | 56 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | parallel shank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,50 excl. BTW
/ stuk
€ 45,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen