COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M8 C150

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100AA-M8 C150
Rubix:A0449147
Fabrikant:6967151
EAN:7323220749553
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M8 C150

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M8 C150


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat8,0772 mm
Aansluiting8,0772 mm
Diepte schroefdraad18,9 mm
Bekledingongecoat
Totale lengte92,89 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm8x1,25
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6h
Type schachtdin 371/ansi
24,75 excl. BTW
/ stuk
29,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen