PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224101-UNJC4

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:224101-UNJC4
Rubix:20492366
Fabrikant:5078171
EAN:4042446026516
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224101-UNJC4

Technische samenvatting

Schroefdraadunjc #4-40
Diameter schroefdraad2,845 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224101-UNJC4


afgeronde buitendiameter
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 224101-UNJC4

Sterke punten

•External diameter, rounded
For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunjc #4-40
Diameter schroefdraad2,845 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,35 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Diepte schroefdraad8 mm
Schroefhoek10 °
Bekledingongecoat
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunjc #4 - 40
Aantal windingen per inch40
Tolerantie3b
Type schachtparallel schacht
86,25 excl. BTW
/ stuk
104,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen