Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM100DA-M10 B145
Rubix:A0448126
Fabrikant:8248696
EAN:7323226761474


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100DA-M10 B145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Diepte schroefdraad | 15,1 mm |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 102,6 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,56 excl. BTW
/ stuk
€ 49,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen